Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKP1J023304B00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.033 µF 630 V/DC 20% 15mm (L x B x H) 18 x 5 x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041517
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J023304B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack Wima MKP1J023304B00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.033 µF 630 V/DC 20% 15mm (L x B x H) 18 x 5 x 11mm

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.033 µF
Nennspannung: 630 V/DC
Dielektrikum: Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 1800 V/µs
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 5 mm
Höhe: 11 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 18 mm
Typ: MKP1J023304B00KSSD
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: MKP1J023304B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 630v, Wima, MKP1J023304B00KSSD-1, MKP1J023304B00KSSD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,72*
1 Tag
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,74*
Lager 1039
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.