Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKP4G032204D00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 400 V/DC 20% 15mm (L x B x H) 18 x 7 x 14mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041496
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4G032204D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack Wima MKP4G032204D00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 400 V/DC 20% 15mm (L x B x H) 18 x 7 x 14mm

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.22 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 7 mm
Höhe: 14 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 18 mm
Typ: MKP4G032204D00KSSD
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: MKP4G032204D00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte ? 5 x 10 5 /100000 s (Mittelwerte)
Verlustfaktoren ? 10 x 10-4 1kHz
Zuverlässigkeit ?0>2fit

Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 400v, Wima, MKP4G032204D00KSSD-1, MKP4G032204D00KSSD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,80*
1 Tag
35
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
Lager 1039
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,85*
€ 10,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.