Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP4G032204D00KSSD 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 400 V/DC 20 % 15 mm (L x B x H) 18 x 7 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-450589-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4G032204D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensatoren Serie MKP 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Metallisierte Polypropylenfolie · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.22 µF · Nennspannung: 400 V/DC · Produkt-Art: MKP-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MKP4G032204D00KSSD · Weitere technische Daten: Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Prüfklasse nach IEC 55/100/56 · Isolationswerte ≥ 5 x 10 5 /100000 s (Mittelwerte) · Verlustfaktoren ≤ 10 x 10-4 @1kHz · Zuverlässigkeit λ0>2fit

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 7 x 14 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP4G032204D00KSSD
Nennspannung:
400 V/DC
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Dielektrikum (Details):
Metallisierte Polypropylenfolie
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 400v, Wima, MKP4G032204D00KSSD-1, MKP4G032204D00KSSD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,80*
Lager 102
35
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
7 Tage
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,85*
€ 10,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.