Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP1J034706B00KSSD 1St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 630 V/DC 20% 27.5mm (L x B x H) 31.5 x 11 x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wima
Wima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041475
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J034706B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKP1J034706B00KSSD 1St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 630 V/DC 20% 27.5mm (L x B x H) 31.5 x 11 x 21mm

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.47 µF
Nennspannung: 630 V/DC
Dielektrikum: Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 700 V/µs
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 11 mm
Höhe: 21 mm
RM: 27.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 31.5 mm
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Typ: MKP1J034706B00KSSD
Hersteller-Nr.: MKP1J034706B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 630v, Wima, MKP1J034706B00KSSD-1, MKP1J034706B00KSSD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,87*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 5,09*
€ 7,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.