Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kemet C1206C226K9PAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 22 µF 6.3V 10% (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.78mm Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041414
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C226K9PAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
10er Pack Kemet C1206C226K9PAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 22 µF 6.3V 10% (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.78mm Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Nennspannung: 6.3 V
Toleranz ±: 10 %
Material-Eigenschaft: X5R
Breite: 1.6 mm
Höhe: 0.78 mm
Typ: C1206C226K9PAC7800+
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Bauart: SMD
Elektr. Kapazität: 22 µF
Länge (Tiefe): 3.2 mm
Kategorie: Keramik-Kondensator
Material: Keramik
Inhalt: 1 St.
Bauform: 1206
Hersteller-Nr.: C1206C226K9PAC
EAN: - - - - - - - - -
2 polig belegt

Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Kemet, C1206C226K9PAC, C1206C226K9PAC7800+, 691-1218
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,32*
1 Tag
703
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 4,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.