Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Kemet C0603C101J5GAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 100pF 50V 5% Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041174
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C101J5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
1000er Pack Kemet C0603C101J5GAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 100pF 50V 5% Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Nennspannung: 50 V
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: COG
Elektr. Kapazität: 100 pF
Bauform: 0603
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Inhalt: 1 St.
Typ: C0603C101J5GAC7867+
Bauart: SMD
Kategorie: Keramik-Kondensator
Material: Keramik
Hersteller-Nr.: C0603C101J5GAC
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 5%, Kemet, C0603C101J5GAC, C0603C101J5GAC7867+, 264-4523
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1 Tag
3700
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0316*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,49*
€ 51,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.