Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA 15.07820 Battery Terminal M66DX Batteriepolklemme Pluspol Draht Abschnitt mm² 25÷40, Doppelring-Schraubverschluss 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTA
MTA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.07820
EAN/GTIN:
     4016139086057
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
MTA 15.07820 Battery Terminal M66DX Batteriepolklemme Pluspol Draht Abschnitt mm² 25÷40, Doppelring-Schraubverschluss 1St.

Doppelring-Klemme
2 Stehbolzen M6
Material CuZn-SN
Schraubverschluss

Durch den Doppelring liegt die Polklemme besonders fest und sicher am Batteriepol an und sorgt so für einen besonders sicheren Kontakt. Passend zu jeder Standard 12 V Kfz Batterie.

2 Stehbolzen M6 · Kabelschuh · Schraubverschluss

Anzahl Stehbolzen: 2
Ausführung: Pluspol
Bauart: gerade
Gewinde Stehbolzen: M6
Inhalt: 1 St.
Besonderheiten: Draht Abschnitt mm² 25÷40 + Doppelring-Schraubverschluss
Kategorie: Batteriepolklemme
Breite: 40 mm
Höhe: 20 mm
Produkt-Art: Batteriepolklemme
Länge (Tiefe): 60 mm
Hersteller-Nr.: 15.07820
EAN: 4016139086057
Material CuZn-SN
Materialstärke 1.3 mm

Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, MTA, 15.07820, Battery Terminal M66DX, batteripolklemmen, batterie-polklemmen, polklemmenbatteriepol
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 4,81*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,83*
Lager 1039
36
3
€ 6,99*
ab € 5,21*
€ 7,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.