Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 15.07820 Battery Terminal M66DX Batteriepolklemme Pluspol Draht Abschnitt mm² 25÷40, Doppelring-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1455785-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.07820
EAN/GTIN:
     4016139086057
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
MTA 15.07820 Battery Terminal M66DX Batteriepolklemme Pluspol Draht Abschnitt mm² 25÷40,Doppelring-Schraubverschluss 1 St.

Batterie-Polklemme

Doppelring-Klemme
2 Stehbolzen M6
Material CuZn-SN
Schraubverschluss

Durch den Doppelring liegt die Polklemme besonders fest und sicher am Batteriepol an und sorgt so für einen besonders sicheren Kontakt. Passend zu jeder Standard 12 V Kfz Batterie.

Ausstattung:
2 Stehbolzen M6 · Kabelschuh · Schraubverschluss

Technische Daten:
Anzahl Stehbolzen: 2 · Ausführung (Kfz Batterieklemmen): Pluspol · Bauart (Kfz Batterieklemmen): gerade · Gewinde Stehbolzen: M6 · Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten: Draht Abschnitt mm² 25÷40,Doppelring-Schraubverschluss · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Material CuZn-SN · Materialstärke 1.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 40 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
MTA Automotive
Anzahl Stehbolzen:
2
Bauart (Kfz Batterieklemmen):
gerade
Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten:
Draht Abschnitt mm² 25÷40 | Doppelring-Schraubverschluss
Ausführung (Kfz Batterieklemmen):
Pluspol
Gewinde Stehbolzen:
M6
Produkt-Art:
Batteriepolklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, MTA Automotive, 15.07820, Battery Terminal M66DX, batteripolklemmen, batterie-polklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 4,48*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,50*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 5,20*
€ 7,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.