Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Teapo VEV475M035S0ANB01K Elektrolyt-Kondensator SMD 4.7 µF 35V 20% (Ø x H) 4mm x 5.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040794
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     VEV475M035S0ANB01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
100er Pack Teapo VEV475M035S0ANB01K Elektrolyt-Kondensator SMD 4.7 µF 35V 20% (Ø x H) 4mm x 5.4mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SMD
Elektr. Kapazität: 4.7 µF
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Min. Temperatur: -40 °C
Material: Aluminium
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Nennspannung: 35 V
Toleranz ±: 20 %
Höhe: 5.4 mm
Typ: VEV475M035S0ANB01K
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Hersteller-Nr.: VEV475M035S0ANB01K
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 4,7uf 35v, becherelko, smd kondensator 4,7uf, Teapo, VEV475M035S0ANB01K, Elkos, Elco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0759*
2 Tage
3483
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0774*
2 Tage
1200
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,101*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 23,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.