Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo VEV475M035S0ANB01K Elektrolyt-Kondensator SMD 4.7 µF 35 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-454968-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     VEV475M035S0ANB01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Teapo VEV475M035S0ANB01K Elektrolyt-Kondensator SMD 4.7 µF 35 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5.4 mm 1 St.

SMD Alu-Elko EV

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4 mm x 5.4 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Marke:
Teapo
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
VEV475M035S0ANB01K
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 4,7uf 35v, becherelko, smd kondensator 4,7uf, Teapo, VEV475M035S0ANB01K, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0751*
1 Tag
683
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0337*
€ 0,0756*
Lager 102
1200
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0986*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 23,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0986*
€ 0,1173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0906*
€ 0,1078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,1013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,0957
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,958* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.