Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS4C044704D00KSSD 1St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 63 V/DC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 7 x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wima
Wima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040769
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C044704D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKS4C044704D00KSSD 1St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 63 V/DC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 7 x 14mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 4.7 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 7 mm
Höhe: 14 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 18 mm
Typ: MKS4C044704D00KSSD
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: MKS4C044704D00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56B
Isolationswerte ? 15 x 10³M?/5000 s
Verlustfaktoren ? 10 bis 30 x 10-4 1 kHz.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,30*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.