| |
|
| Artikel-Nr.: 102-459818-BP Herst.-Nr.: MKS4C044704D00KSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Folienkondensatoren Serie MKS 4
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Metallisierte Polyesterfolie · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Nennspannung: 63 V/DC · Produkt-Art: MKS-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): MKS4C044704D00KSSD · Zuverlässigkeit: λ0<2fit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 18 x 7 x 14 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 18 mm | Produktabmessung, Breite: | 7 mm | Marke: | Wima | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | MKS4C044704D00KSSD | Nennspannung: | 63 V/DC | Rastermaß: | 15 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 4.7 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Zuverlässigkeit: | λ0<2fit | Dielektrikum (Details): | Metallisierte Polyesterfolie | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | MKS-Folienkondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,32* | € 2,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,32* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,07* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|