Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MPY20W1330FA00MSSD Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 3300pF 20% 10mm (L x B x H) 13.5 x 4 x 8.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040699
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W1330FA00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
5er Pack Wima MPY20W1330FA00MSSD Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 3300pF 20% 10mm (L x B x H) 13.5 x 4 x 8.5mm

Kategorie: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 3300 pF
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 4 mm
Höhe: 8.5 mm
RM: 10 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +110 °C
Länge (Tiefe): 13.5 mm
Typ: MPY20W1330FA00MSSD
Produkt-Art: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Hersteller-Nr.: MPY20W1330FA00MSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 3300pf, Wima, MPY20W1330FA00MSSD-1, MPY20W1330FA00MSSD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,87*
2 Tage
1309
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.