Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MPY20W1330FA00MSSD 1 St. Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 3300 pF 20 % 10 mm (L x B x H) 13.5 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-459704-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W1330FA00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Funk Entstör-Kondensatoren Serie MP3-Y2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 pF · Produkt-Art: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MPY20W1330FA00MSSD

Hinweis:
Nach DIN EN 132 400 / IEC 60384-14/2.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.5 x 4 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
13.5 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MPY20W1330FA00MSSD
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
3300 pF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 3300pf, Wima, MPY20W1330FA00MSSD-1, MPY20W1330FA00MSSD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,87*
Lager 102
1309
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.