Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MPY20W2220FE00MSSD Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.022 µF 20% 15mm (L x B x H) 19 x 7 x 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040696
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W2220FE00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
3er Pack Wima MPY20W2220FE00MSSD Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.022 µF 20% 15mm (L x B x H) 19 x 7 x 15mm

Kategorie: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.022 µF
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 7 mm
Höhe: 15 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +110 °C
Länge (Tiefe): 19 mm
Produkt-Art: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Typ: MPY20W2220FE00MSSD
Hersteller-Nr.: MPY20W2220FE00MSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
2 Tage
230
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,87*
€ 11,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,62334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.