Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MPY20W2220FE00MSSD 1 St. Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.022 µF 20 % 15 mm (L x B x H) 19 x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-459755-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W2220FE00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima MPY20W2220FE00MSSD 1 St. Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.022 µF 20 % 15 mm (L x B x H) 19 x 7 x 15 mm

Funk Entstör-Kondensatoren Serie MP3-Y2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.022 µF · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Rastermaß: 15 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Hinweis:
Nach DIN EN 132 400 / IEC 60384-14/2.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 7 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MPY20W2220FE00MSSD
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.022 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
Lager 102
230
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,87*
€ 11,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.