Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKS4U014704B00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4700pF 2000 V/DC 10% 15mm (L x B x H)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040633
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4U014704B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima MKS4U014704B00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4700pF 2000 V/DC 10% 15mm (L x B x H)

Wima MKS4U014704B00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4700pF 2000 V/DC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 5 x 11mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 4700 pF
Nennspannung: 2000 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 5 mm
Höhe: 11 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Länge (Tiefe): 18 mm
Typ: MKS4U014704B00KSSD
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: MKS4U014704B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
1.0 pF - 1000 pF NPO
1200 pF - 1 µF X7R

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,46*
€ 13,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.