Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS4U014704B00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4700pF 2000 V/DC 10% 15mm (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W30026
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4U014704B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
18 mm
Breite:
5 mm
Nennspannung:
2000 V/DC
Typ:
MKS4U014704B00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Dielektrikum:
Metallisierte Polyesterfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
4700 pF
Anschluss:
Lötpins
RM:
15 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,64*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.