Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA 1008275 Kaltgeräte Y-Kabel Schwarz 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAWA
HAWA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040292
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     1008275
EAN/GTIN:
     4016139076133
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 5m
kaltgeräte zuleitung
HAWA 1008275 Kaltgeräte Y-Kabel Schwarz 5.00m

Y-Adapter-Leitung Schutzkontakstecker auf 2x C13 Buchse.

Kabel-Art: Kaltgeräte Y-Kabel
Kabel-Anwendung: Kaltgeräte
Ausführung: Y-Kabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Anschluss B: Kaltgeräte-Buchse C13
Kabellänge: 5.00 m
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,0 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung: 230 V
Produkt-Art: Kaltgeräte Y-Kabel
Hersteller-Nr.: 1008275
EAN: 4016139076133
Kabellänge: Schutzkontakt-Winkelstecker zu Y-Adapter: 4,35 m; Y-Adapter zu C13: 0,65 m

Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel hawa, 4016139076133, HAWA, 1008275
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,10*
€ 19,15*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,17*
Lager 1039
80
€ 6,99*
ab € 28,27*
€ 38,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.