Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA 1008271 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAWA
HAWA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040289
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     1008271
EAN/GTIN:
     4016139076096
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 2 m
kaltgeräte zuleitung
HAWA 1008271 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00m

Kaltgerätedose C13 mit Schutz gegen Herausfallen bzw. Herausrütteln.

Kabel-Art: Kaltgeräte Anschlusskabel
Kabel-Anwendung: Kaltgeräte
Ausführung: Anschlusskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Anschluss B: Kaltgeräte-Buchse C13
Kabellänge: 2.00 m
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,0 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung: 230 V
Produkt-Art: Kaltgeräte Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1008271
EAN: 4016139076096
4 Port - 2x Extern 2x Intern

Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel hawa, 4016139076096, HAWA, 1008271
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,11*
€ 16,94*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,95*
Lager 1039
64
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.