Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1430586 Bit-Set 58teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sechsrund (TX), Sechsrund BO, Innen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040139
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1430586
EAN/GTIN:
     4016139077161
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Basetech 1430586 Bit-Set 58teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sechsrund (TX), Sechsrund BO, Innen-Sechskant

Inkl. Aluminium-Bithalter
Zum Öffnen vieler aktueller Smartphones, Notebooks und Multimediageräten

Mit allen gängigen Größen für das Öffnen aller aktuellen Smartphones, Notebooks und Multimediageräten. Industriestandard für Service-Techniker und Unternehmen.

Magnetischer Aluminiumschraubendreher mit drehbarer Kappe · Flexible Wellenverlängerung mit magnetischer Spitze für arbeiten an schwer zugängliche Stellen · 60 mm Wellenverlängerung, auch als T-Handgriff für mehr Drehkraft einsetzbar · 4 mm auf 1/4" Adapter, somit lassen sich die Bits auch in Standard Steckgriffen nutzen.

Kategorie: Öffnungswerkzeug-Set
Anwendungsbereich: Smartphone
Produkt-Art: Öffnungswerkzeug-Set
Hersteller-Nr.: 1430589
EAN: 4016139077192
Verstärkungsleistung: 2 x 15 dB
Impedanz: 75 Ohm
Schirmungsmaß: >75 dB
Leistungsaufnahme: 2,7 W
Netzspannung: 230 V/50 Hz
Steckerart: Euro-Stecker

Lieferumfang: Aluminium-Bithalter + Flexible Wellenverlängerung + Bithalter, L=60 mm + 1/4" Adapter + 54 Bits: Pentalobe 5-Stern Größen 2/5/6 + Schlitz 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4 mm + Kreuzschlitz PH 000/PH 00/PH 0/PH 1/PH 2 + JIS 000/00/0/1 + Sechsrund T3, T4, T5, T6 + Sechsrund Tamper TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20 + Sechskant SW 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6 mm + Quadrat 0, 1, 2 + Dreieck Größe 3 mm + Tri-wing, Größen 0, 1 + Innensechskant Nuss SW 2.5/3/3.5/4/5 mm + Sim Auswurfwerkzeug Bit 0,8 + Magnet 4 mm

Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Vierkant-Bit-Satz, bit-satz basetech, bit satz, bit-sortiment 58-tlg, 4016139077161, Basetech, 1430586, Smartphonereperatur, ifixit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,50*
€ 22,53*
1 Tag
625
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 22,54*
€ 3,50*
ab € 31,87*
€ 41,96*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 33,41*
€ 43,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,99*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.