Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Potentiometer Service RV16AF-41-15R1-B1k Dreh-Potentiometer Mono 0.125W 1k?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040093
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     RV16AF-41-15R1-B1k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
5er Pack Potentiometer Service RV16AF-41-15R1-B1k Dreh-Potentiometer Mono 0.125W 1k?

1 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.125 W
Anschluss: Print gewinkelt
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Rund
Achs-Ø: 6.35 mm
Gewinde-Maß: M7
Inhalt: 1 St.
Typ: RV16AF-41-15R1-B1k
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RV16AF-41-15R1-B1k
EAN: - - - - - - - - -
Drahtstärke: 1.4 mm

Lieferumfang: RV16AF-41-15R1-B1k.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, Potentiometer Service, RV16AF-41-15R1-B1k, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,09*
2 Tage
335
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.