Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD SET HLS 35 25198035 Lochsäge 35mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD
PFERD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039980
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25198035
EAN/GTIN:
     4007220244616
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
PFERD SET HLS 35 25198035 Lochsäge 35mm 1St.

Die Sets enthalten jeweils eine Lochsäge aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSSBimetall zum Erzeugen von Durchbrüchen und einen passenden Lochsägen-Schaft mit Zentrierbohrer zur Aufnahme der Lochsäge. Die Sägezähne der Lochsägen sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt.Verwendung der DruckfederDas Verklemmen des ausgesägten Materials zwischen Innenwandung der Lochsäge und dem Bohrer wird vermieden. Das Material wird durch die Federkraft ausgeworfen. Sollte dieser Effekt bei einer bestimmten Anwendung wie bei bereits installierten Rohren nicht gewünscht sein, lässt sich die Feder ohne zusätzliches Werkzeug mit geringem Kraftaufwand von Hand abziehen.
Antriebsarten:
- Bohrmaschine
- Ständerbohrmaschine
Anwendungen:
- Bohren
- Erzeugen von Durchbrüchen
Material:
- Aluminium
- NE Metall hart
- NE Metall weich
- Edelstahl (INOX)
- Kunststoffe
- Stahl, Stahlguss

Kategorie: Lochsäge
Bohrloch-Ø: 35 mm
Material-Eignung: Aluminium + NE-Metalle + Edelstahl + Kunststoff + Stahl + Stahlguss
Arbeitslänge: 36 mm
Schaft-Ø: 9.53 mm
Produkt-Art: Lochsäge
Hersteller-Nr.: 25198035
EAN: 4007220244616
Gewinde: 5/8 - 18 UNF
Opt. RPM Edelstahl (INOX) von: 125 RPM
Opt. RPM Kunststoff von: 400 RPM
Opt. RPM NE-Metalle von: 330 RPM
Opt. RPM Stahl: 250 RPM
Schaftform: sechskant

Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, bi metall lochsäge 35mm, lochsäge, lochsägen hss, PFERD, 25198035, SET HLS 35, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,49*
€ 65,54*
€ 3,50*
ab € 49,95*
€ 65,56*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 57,88*
€ 75,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.