Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Werkstatt Schraubendreher mit Wendebit Größe (Schraubendreher) PH 00, PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matador
Matador
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039870
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     W253991
EAN/GTIN:
     4040674232006
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Matador Werkstatt Schraubendreher mit Wendebit Größe (Schraubendreher) PH 00, PH 0

Mini-Schraubendreher in praktischer Stiftform mit zwei Wendebits für Schlitz und Kreuzschlitz. Ausführung: Schlitz 1,5 - 3,0. Kreuzschlitz: PH 00- PH0. Mit Hemdenclip. Geeignet für Haus, Hobby, Modellbau, Spilezeug, Computer, Brille etc. Pefekte Kombination aus Feinmechanik und Standardschraubendreher.

Kategorie: Schraubendreher mit Wendebit
Anwendungsbereich: Werkstatt
Größe: PH 00 + PH 0
Klingenbreite: 1.5 + 3 mm
Abtrieb: Schlitz + Kreuzschlitz Phillips
Länge (Tiefe): 130 mm
Produkt-Art: Schraubendreher mit Wendebit
Hersteller-Nr.: 06640001
EAN: 4040674232006
Kanal Trennung: > 70 dB (MM), > 60 dB (MC)
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Signal-Rauschabstand: >72 dB (MM); >60 dB (MC)
Eingangsimpedanz: (MM) 50 Ohm (MC) 100 Ohm

Lieferumfang: Schlitz 1.5/3 mm · Kreuzschlitz Phillips PH 0/PH 00.

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz matador, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-schraubendreher ph00, 4040674232006, Matador, 06640001, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 9,13*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,14*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 10,11*
€ 14,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.