Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol M-4,2-HF Lötspitze Meißelform Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stannol
Stannol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039859
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     W253111
EAN/GTIN:
     4016139080246
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
stannol lötspitze meißelform
Stannol M-4,2-HF Lötspitze Meißelform Inhalt 1St.

für Lötstation INDUSTA HF-5100 / HF-5150.

Spitzenform: Meißelform
Typ: M-4,2-HF
Produkt-Art: Lötspitze
Kategorie: Lötspitze
Breite: 4.2 mm
Hersteller-Nr.: 262608
EAN: 4016139080246
Kanal Trennung: > 70 dB (MM), > 60 dB (MC)
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Signal-Rauschabstand: >72 dB (MM); >60 dB (MC)
Eingangsimpedanz: (MM) 50 Ohm (MC) 100 Ohm

Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, lötspitzen stannol, 4006062626086, Stannol, 262608, M-4, 2-HF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,32*
€ 16,82*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 23,37*
€ 31,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.