Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton L-PKZ0-RT(400V) Meldeleuchte flach Rot 400 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039019
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     W215891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Eaton L-PKZ0-RT(400V) Meldeleuchte flach Rot 400 V/AC 1St.

Herstellerfarbe: Rot
Passend für (Details): PKZ0, PKZ4
Schutzart: IP65
Kategorie: Meldeleuchte
Anschluss: Flachstecker
Schalter/Taster-Besonderheiten: flach
Betriebsspannung: 400 V/AC
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Farbe: rot
Max. Temperatur: +55 °C
Produkt-Art: Meldeleuchte
Typ: L-PKZ0-RT(400V)
Inhalt: 1 St.
Einbau-Ø: 16 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 082158
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung der Linse: flach
Bauform der Linse: rechteckig
Farbe Der Linse: Rot
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0.46 W
Anzahl der Leuchtmelder: 1

Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte rot 400v, kontrolllampe, eaton kontrolllampe, Eaton, 082158, L-PKZ0-RT(400V)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.