Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Druckregler MRS-06 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICH
ICH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MRS-06
EAN/GTIN:
     8718427052343
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Kleindruckregler
ICH Druckregler MRS-06 1St.

Min. Betriebsdruck: 0 bar
Betriebsdruck (max.): 10 bar
Gerätetemperatur (max.): 50 °C
Min. Gerätetemperatur: 0 °C
Anschluss: G1/8
Innengewinde: 1/8"
Herst.-Teilenr.: MRS-06
Typ: MRS-06
Kategorie: Druckregler
Produkt-Art: Druckregler
Hersteller-Nr.: MRS-06
EAN: 8718427052343
Ausführung: UNIVERSAL
Breite: 25 mm
Max. RPM: 3350 RPM
Reduzierungen: 32 mm
Schleifmittel: A

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,06*
€ 24,43*
3 Tage
103
€ 6,95*
ab € 18,31*
€ 24,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,63*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 51,77*
€ 66,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B200107
ab € 8,41*
Zubehör
k.A.
40P10.MGE
ab € 14,53*
Zubehör
k.A.
30152
ab € 3,29*
Zubehör
k.A.
40F10.150
ab € 15,23*
Zubehör
CDC
PC08G01
ab € 9,02*
Zubehör
k.A.
306.40.10
ab € 5,33*
Zubehör
k.A.
PL15531
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.