Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Druckregler MRS-06 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-439951-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MRS-06
EAN/GTIN:
     8718427052343
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Kleindruckregler
ICH Druckregler MRS-06 1 St.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Typ: MRS-06

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Innengewinde:
1/8"
Herst.-Teilenr.:
MRS-06
Gerätetemperatur (max.):
50 °C
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0 bar
Typ:
MRS-06
Anschluss (Details):
G1/8
Gerätetemperatur min.:
0 °C
Produkt-Art:
Druckregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,91*
€ 33,58*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 33,59*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 51,65*
€ 66,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.