Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS2EBZ102MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 1000 µF 250V 20% (Ø x H) 35mm x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jianghai
Jianghai
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038499
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS2EBZ102MT6P23540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1000µf 250v
Jianghai ECS2EBZ102MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 1000 µF 250V 20% (Ø x H) 35mm x 40mm 1St.

Erhöhte Anforderungen für professionelle Netzgeräte. Audio/Video. Switch Mode Power Supplies.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SnapIn
Elektr. Kapazität: 1000 µF
Lebensdauer: (bei 85 ºC) 4000 h
Inhalt: 1 St.
Typ: ECS2EBZ102MT6P23540
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Höhe: 40 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Nennspannung: 250 V
Max. Temperatur: +85 °C
RM: 10 mm
Toleranz ±: 20 %
Temperaturbereich: +85 °C (max)
Hersteller-Nr.: ECS2EBZ102MT6P23540
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 1000uf, Jianghai, ECS2EBZ102MT6P23540, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 8,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,01*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 17,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.