Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS2EBZ102MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 1000 µF 250 V 20 % (Ø x H) 35 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446011-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS2EBZ102MT6P23540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1000µf 250v
Jianghai ECS2EBZ102MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 1000 µF 250 V 20 % (Ø x H) 35 mm x 40 mm 1 St.

Long-Life Snap-in Kondensator

Erhöhte Anforderungen für professionelle Netzgeräte. Audio/Video. Switch Mode Power Supplies.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Lebensdauer: (bei 85 ºC) 4000 h · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 85 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
ECS2EBZ102MT6P23540
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 1000uf, Jianghai, ECS2EBZ102MT6P23540, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 8,02*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,03*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 12,01*
€ 17,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.