Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Piher PC16DH-10IP06102A2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 1kΩ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piher
Piher
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038378
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16DH-10IP06102A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
3er Pack Piher PC16DH-10IP06102A2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 1kΩ

Piher PC16DH-10IP06102A2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 1k? 1St.

1 k?
linear

Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.2 W
Grenzspannung: 250 V
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehwinkel (elektrisch): 280 °
Achs-Länge: 31.5 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 9 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: PC16DH-10IP06102A2020MTA
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Belastbarkeit: 0.2 W
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: PC16DH-10IP06102A2020MTA
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Lieferumfang: PC16DH-10IP06102A2020MTA.

Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, PC16DH-10IP06102A2020MTA, Stereopotentiometer, Stereopoti, Doppelpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,86*
1 Tag
91
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,87*
Lager 1039
91
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 30,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,14667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.