Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Jianghai ECR1VQG220MFF250607 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 22 µF 35V 20% (Ø x H) 6.3mm x 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038317
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1VQG220MFF250607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 22µf 35v
25er Pack Jianghai ECR1VQG220MFF250607 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 22 µF 35V 20% (Ø x H) 6.3mm x 7mm

7 mm Bauhöhe für Video, Audio, Kamera und Mini-Recorder.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 22 µF
Inhalt: 1 St.
Höhe: 7 mm
Nennspannung: 35 V
RM: 2.5 mm
Toleranz ±: 20 %
Typ: ECR1VQG220MFF250607
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Hersteller-Nr.: ECR1VQG220MFF250607
EAN: - - - - - - - - -
Betätigungsart: 1 Taste, Not-Aus Drehschalter

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Jianghai, ECR1VQG220MFF250607, Elkos, Elco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,066*
2 Tage
1234
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0825*
2 Tage
1234
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1155*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.