Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1VQG220MFF250607 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 22 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-446245-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1VQG220MFF250607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 22µf 35v
Jianghai ECR1VQG220MFF250607 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 22 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 7 mm 1 St.

Miniatur-Radial-Kondensator

7 mm Bauhöhe für Video, Audio, Kamera und Mini-Recorder.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Jianghai, ECR1VQG220MFF250607, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,066*
Lager 102
1234
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1155*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1155*
€ 0,1374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,1111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.