Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Weltron WCIP162KC-09-50F5-100K-20%-LIN Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 100k?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038146
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     2045038681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
3er Pack Weltron WCIP162KC-09-50F5-100K-20%-LIN Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 100k?

100 k?
linear

Dreh-Potentiometer mit geriffelter Achse, optimiert für Soft-Touch-Knöpfe.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 100 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Betätigungskraft: 1.2 Ncm
Anschlagfestigkeit: 100 Ncm
Achs-Länge: 50 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 9 mm
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: WCIP162KC-09-50F5-100K-20%-LIN
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Belastbarkeit: 0.2 W
Hersteller-Nr.: 002045038681
EAN: - - - - - - - - -
1 W Leistungs-SMD-Widerstand in Metallschichttechnologie
Ausgezeichnete Stabilität (? 0,5% nach 1000 h) bei einer Betriebstemperatur von -55 - +155 °C
Geeignet für Applikationen im Bereich Automotive, Telekommunikation, Industrieelektronik und Medizintechnik bis 3000 V oder 70 W (? 100 µs). Reihe E 24

Lieferumfang: Befestigungsmutter.

Weitere Suchbegriffe: weltron potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0.2w, Weltron, 002045038681, WCIP162KC-09-50F5-100K-20%-LIN, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,59667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.