Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fastron MESC-681M-00 Induktivität axial bedrahtet MESC 680 µH 16.8Ω 0.2A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038029
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MESC-681M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
10er Pack Fastron MESC-681M-00 Induktivität axial bedrahtet MESC 680 µH 16.8Ω 0.2A

Fastron MESC-681M-00 Induktivität axial bedrahtet MESC 680 µH 16.8? 0.2A

Mit Isolierfolie.

Kategorie: Induktivität
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: MESC
Induktivität (L): 680 µH
Resonanz-Frequenz: 0.1 MHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 16.8 ?
Nennstrom: 0.2 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Induktivität
Typ: MESC-681M-00
Länge (Tiefe): 24 mm
Hersteller-Nr.: MESC-681M-00
EAN: - - - - - - - - -
Isolierung: Schrumpfschlauch

Weitere Suchbegriffe: Fastron, MESC-681M-00, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,52*
1 Tag
57
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 1039
57
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,36*
€ 30,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.