Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron MESC-681M-00 MESC-681M-00 Induktivität axial bedrahtet MESC 680 µH 16.8 Ω 0.2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440416-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MESC-681M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Medium-Festinduktivität Serie MESC

Mit Isolierfolie.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): MESC · Induktivität (L): 680 µH · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Nennstrom: 0.2 A · Produkt-Art: Induktivität · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 7.5 mm · Resonanz-Frequenz: 0.1 MHz · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): MESC-681M-00 · Widerstandswert (Widerstand): 16.8 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 7.5 mm x 24 mm
Produktabmessung, Ø:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauform (Widerstand/Kondensator):
MESC
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MESC-681M-00
Nennstrom:
0.2 A
Resonanz-Frequenz:
0.1 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
680 µH
Widerstandswert (Widerstand):
16.8 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fastron, MESC-681M-00, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,52*
Lager 102
57
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
57
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,36*
€ 30,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.