Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP107M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 5mm 100 µF 16 V/DC 20% (Ø x H) 9mm x 16mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVX
AVX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037607
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP107M016SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
radial kondensator
AVX TAP107M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 5mm 100 µF 16 V/DC 20% (Ø x H) 9mm x 16mm 1St.

Tropfen-Tantalkondensator mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032.

Kategorie: Tantal-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 100 µF
Nennspannung: 16 V/DC
Toleranz ±: 20 %
Höhe: 16 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Tantal-Kondensator
Typ: TAP107M016SCS
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Hersteller-Nr.: TAP107M016SCS
EAN: - - - - - - - - -
Klimakategorie: 55/125/56

Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 16v, AVX, TAP107M016SCS, Tantalkondensatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,82*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,83*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 20,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.