Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Piher PC16DH-10IP06204B2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.1W 220kΩ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piher
Piher
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037443
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16DH-10IP06204B2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
3er Pack Piher PC16DH-10IP06204B2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.1W 220kΩ

Piher PC16DH-10IP06204B2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.1W 220k? 1St.

220 k?
logarithmisch

Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 220 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.1 W
Grenzspannung: 125 V
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehwinkel (elektrisch): 280 °
Achs-Länge: 31.5 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 9 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: PC16DH-10IP06204B2020MTA
Belastbarkeit: 0.1 W
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: PC16DH-10IP06204B2020MTA
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Lieferumfang: PC16DH-10IP06204B2020MTA.

Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, Piher, PC16DH-10IP06204B2020MTA, Stereopotentiometer, Stereopoti, Doppelpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,50*
2 Tage
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,51*
Lager 1039
96
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,00*
€ 33,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.