Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher T16TH-M04N102A2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 1k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher
Piher
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037397
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T16TH-M04N102A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Piher T16TH-M04N102A2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 1k? 1St.

1 k?
linear

Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss, hoher mechanischer Lebensdauer und Metallgehäuse.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.2 W
Grenzspannung: 250 V
Anschluss: Lötpins
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehwinkel (elektrisch): 280 °
Achs-Länge: 35 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 5 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: T16TH-M04N102A2020MTA
Belastbarkeit: 0.2 W
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: T16TH-M04N102A2020MTA
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Lieferumfang: T16TH-M04N102A2020MTA.

Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, T16TH-M04N102A2020MTA, Stereopotentiometer, Stereopoti, Doppelpotentiometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,68*
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,70*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,63*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 20,02*
€ 28,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.