Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 048 66332 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 3300 µF 25V 20% (Ø x H) 16mm x 31mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037335
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 048 66332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 3300µf 25 v
Vishay 2222 048 66332 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 3300 µF 25V 20% (Ø x H) 16mm x 31mm 1St.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 3300 µF
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 25 V
Toleranz ±: 20 %
Temperaturbereich: +105 °C (max)
Max. Temperatur: +105 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Höhe: 31 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Typ: 2222 048 66332
RM: 7.5 mm
Hersteller-Nr.: 222204866332
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Vishay, 2222 048 66332, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,79*
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,80*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 9,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.