Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 048 66332 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 3300 µF 25 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 31 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445898-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 048 66332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 3300µf 25 v
Standard Elko

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 µF · Nennspannung: 25 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): 2222 048 66332

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 31 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 048 66332
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
3300 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Vishay, 2222 048 66332, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,78*
Lager 102
119
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 8,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.