Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Fastron 0805AS-022J-01 HF-Drossel SMD 0805 22 nH 0.22? 0.5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036595
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805AS-022J-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
25er Pack Fastron 0805AS-022J-01 HF-Drossel SMD 0805 22 nH 0.22? 0.5A

Kupferdraht bewickelt, Seitenmetallisierung und vergoldete Anschlüsse für zuverlässige SMD-Reflow Löteigenschaft, plane Ansaugfläche.

Kategorie: HF-Drossel
Bauart: SMD
Bauform: 0805
Induktivität (L): 22 nH
Mess-Frequenz: 250 MHz
Toleranz ±: 5 %
Widerstand: 0.22 ?
Nennstrom: 0.5 A
Material: Keramik
Breite: 1.8 mm
Höhe: 1.6 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +150 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: HF-Drossel
Typ: 0805AS-022J-01
Länge (Tiefe): 2.3 mm
Temperaturbereich: -40 - +150 °C
Hersteller-Nr.: 0805AS-022J-01
EAN: - - - - - - - - -
IK03 entspricht IEC 50102 NEMA 13 NEMA 4X

Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Fastron, 0805AS-022J-01, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 1039
74
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 7,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.