Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 0805AS-022J-01 0805AS-022J-01 HF-Drossel SMD 0805 22 nH 0.22 Ω 0.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-449681-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805AS-022J-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Fastron 0805AS-022J-01 0805AS-022J-01 HF-Drossel SMD 0805 22 nH 0.22 Ω 0.5 A 1 St.

SMD HF-Induktivität Bauform 0805AS

Kupferdraht bewickelt, Seitenmetallisierung und vergoldete Anschlüsse für zuverlässige SMD-Reflow Löteigenschaft, plane Ansaugfläche.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Induktivität (L): 22 nH · Material: Keramik · Mess-Frequenz: 250 MHz · Nennstrom: 0.5 A · Produktabmessung, Breite: 1.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 2.3 mm · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.22 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.3 x 1.8 x 1.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Produktabmessung, Länge:
2.3 mm
Produktabmessung, Breite:
1.8 mm
Marke:
Fastron
Material:
Keramik
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
0805AS-022J-01
Nennstrom:
0.5 A
Mess-Frequenz:
250 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Induktivität (L):
22 nH
Widerstandswert (Widerstand):
0.22 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
HF-Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Fastron, 0805AS-022J-01, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
6 Tage
74
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 7,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.