Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roschwege Star-UV385-01-00-00 UV-LED 385 nm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roschwege
Roschwege
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036505
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     Star-UV385-01-00-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Roschwege Star-UV385-01-00-00 UV-LED 385 nm SMD

Diese UV-LED eignet sich für Anwendungen wie u.a. Härten, Sterilisation, Geldscheinprüfung und verschiedene medizinische Anwendungen.

Kategorie: UV-LED
Typ: Star-UV385-01-00-00
Ausführung: 1 Chip
Herstellerfarbe: Ultraviolett
Bauart: SMD
Durchlassspannung U(F): 3.5 V
Durchlassstrom I(F): 500 mA
Abstrahlwinkel: 130 °
Radiometrische Strahlung: 530 mW
Wellenlänge: 385 nm
Produkt-Art: UV-LED
Leistung (Details): 1 W
Hersteller-Nr.: Star-UV385-01-00-00
EAN: - - - - - - - - -
Batterietyp: 9-V-Block

Weitere Suchbegriffe: Roschwege, Star-UV385-01-00-00, Star-Platine, Starplatine, UV-Sender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,26*
€ 63,40*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 63,41*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 118,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.