Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Mikrofasertuch 6teiliges Set 932 (L x B) 300mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IWH
IWH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036106
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     W081241
EAN/GTIN:
     4045914009325
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
IWH Mikrofasertuch 6teiliges Set 932 (L x B) 300mm x 300mm

6er-Set
Waschbar bei 40 °C
Hochwertig und langlebig

Weiche Mikrofasertücher für professionelle und schonende Fahrzeugreinigung oder auch für zu Hause. Kann nass oder trocken verwendet werden.

Inhalt: 6 St.
Länge (Tiefe): 300 mm
Breite: 300 mm
Hersteller-Nr.: 932
EAN: 4045914009325
Material: Polyeseter 70%, Polyamid 30%
Qualität 280 g/m³

Weitere Suchbegriffe: microfasertücher 30x30cm, microfaser tücher, 5018857693240, IWH, 932, poliermittel, glanzmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 18,25*
Lager 1039
19
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 18,26*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 27,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,89*
€ 60,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.