Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 100mm x 200mm Transparent Polyethylen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W07761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
100er Pack Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 100mm x 200mm Transparent Polyethylen

Wiederverschließbar

Transparenter und universell einsetzbarer Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen.

Kategorie: Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Herstellerfarbe: Transparent
Material: Polyethylen
Materialstärke: 0.05 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 200 mm
Produkt-Art: Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: 490084
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 100x100 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100x0,05 mm, 490084, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel, Verschliessbarer Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.