Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel -SC2500H Spezial-Akku Baby (C) hochtemperaturfähig, Flat-Top NiCd 1.2V 2500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mexcel
Mexcel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035994
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS2500CH
EAN/GTIN:
     4042883127302
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Mexcel -SC2500H Spezial-Akku Baby (C) hochtemperaturfähig, Flat-Top NiCd 1.2V 2500 mAh

Hochtemperaturfähig bis +70 °C
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Größe: Baby (C)
Technologie: NiCd
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 2500 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig + Flat-Top
Max. Ladestrom: 250 mA
Entladeschlussspannung: 1 V
Entladestrom (max.): 1.25 A
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Höhe: 50 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 26 mm
Gewicht: 53 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: -SC2500H
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: NS2500CH
EAN: 4042883127302
Scanformat: bis zu DIN A4
Scangeschwindigkeit: 10 Seiten/min
Empfohlenes tägliches Arbeitsvolumen: max. 500 Seiten

Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Industrieakku, Industriezelle, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akku c 2500mah nicd, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, Mexcel, NS2500CH, -SC2500H, Einbauakku, Spezialakku, NiCd-Akkus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,58*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 10,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.