Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 DS1023-1*40S21


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035804
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*40S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
10er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 DS1023-1*40S21

Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 DS1023-1*40S21

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 40

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 40
Polzahl Gesamt: 40
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stift-Ø: 0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: DS1023-1*40S21
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Typ: DS1023-1*40S21
Buchsenform: Vierkant
Länge (Tiefe): 101.6 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Inhalt: 1 St.
Breite: 2.54 mm
Höhe: 8.5 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: DS1023-1*40S21
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-1*40S21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,60*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,609*
1 Tag
2307
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,84*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,56*
€ 15,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.