Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 DS1023-1*3S21


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035764
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*3S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 DS1023-1*3S21

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 3

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 3
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stift-Ø: 0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: DS1023-1*3S21
Höhe: 8.5 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Min. Temperatur: -40 °C
Industrieverpackung: Nein
Max. Temperatur: +105 °C
Breite: 2.54 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: DS1023-1*3S21
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Länge (Tiefe): 7.62 mm
Buchsenform: Vierkant
Hersteller-Nr.: DS1023-1*3S21
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-1*3S21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0158*
€ 0,1224*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,164*
2 Tage
3436
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,225*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,80*
€ 32,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.