Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 DS1026-01-1*3S8BV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035659
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1026-01-1*3S8BV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 DS1026-01-1*3S8BV

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 3

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 3
RM: 2 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stiftlänge (Printseitig): 2.70 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: DS1026-01-1*3S8BV
Länge (Tiefe): 6.5 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Breite: 2.4 mm
Industrieverpackung: Nein
Max. Temperatur: +105 °C
Buchsenform: Vierkant
Höhe: 4.3 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: DS1026-01-1*3S8BV
Hersteller-Nr.: DS1026-01-1*3S8BV
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1026-01-1*3S8BV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0284*
€ 0,1242*
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,26*
1 Tag
1039
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.